Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
LWVLB30150A480
Cod. Produttore
VLB30150A480
Cod. EAN
8013975221761
Descrizione del produttore: AZIONAMENTO A VELOCITA' VARIABILE, TIPO VLB3..., ALIMENTAZIONE TRIFASE 400÷480VAC 50/60HZ. FILTRI EMC INTEGRATI CAT. C2, 15KW

prodotto Sustainable

Si

larghezza

180 mm

altezza

366 mm

profondità

222 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

5

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

15 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

15 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

32 A

tensione di rete

400 ... 480 V

Produttore

Inverter trifase 15kW 400-480V con filtro EMC integrato per controllo velocità variabile