› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Inverter monofase 2,2kW 240V con filtro EMC integrato per controllo velocità variabile

Cod. Rexel LWVLA122A240
Cod. Produttore VLA122A240
Cod. EAN 8013975232668

Informazioni principali

  • Alimentazione: 200-240VAC
  • Potenza nominale: 2,2 kW
  • Corrente uscita: 9,6 A
  • Filtro EMC: integrato cat. C2
  • Tipo ingresso: Monofase
  • Tipo uscita: Trifase 0-240VAC
  • Dimensioni (LxAxP): 60x281x130 mm
  • Serie: VLA1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AZIONAMENTO A VELOCITA' VARIABILE, TIPO VLA1..., ALIMENTAZIONE MONOFASE 200...240VAC (50/60HZ). FILTRI EMC INTEGRATI CAT. C2, 2,2KW

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

60 mm

altezza

278 mm

profondità

130 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

5

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW USB

1

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza di rete

50/60 Hz

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

2,2 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

2,2 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

Tensione d'uscita massima

240 V

corrente di uscita nominale I2N

9,6 A

tensione di rete

200 ... 240 V

Inverter monofase 2,2kW 240V con filtro EMC integrato per controllo velocità variabile