Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
LWVLA115A240
Cod. Produttore
VLA115A240
Cod. EAN
8013975232651
Descrizione del produttore: AZIONAMENTO A VELOCITA' VARIABILE, TIPO VLA1..., ALIMENTAZIONE MONOFASE 200...240VAC (50/60HZ). FILTRI EMC INTEGRATI CAT. C2, 1,5KW

larghezza

60 mm

altezza

278 mm

profondità

130 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

5

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW USB

1

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza di rete

50/60 Hz

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

Tensione d'uscita massima

240 V

corrente di uscita nominale I2N

7 A

tensione di rete

200 ... 240 V

Produttore

Inverter monofase 1,5 kW 240V con filtro EMC integrato per controllo velocità variabile