Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
60 mm
altezza
183 mm
profondità
130 mm
con elemento di comando
numero di ingressi digitali
5
numero di uscite digitali
2
numero di ingressi analogici
numero di uscite analogiche
1
numero di interfacce HW USB
grado di protezione (IP)
IP20
frequenza di rete
50/60 Hz
Numero di fasi d'uscita
3
Numero di fasi d'entrata
impiego ammesso in ambito industriale
impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale
Max. frequenza d'uscita
599 Hz
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
0,4 KILOWATT
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa
10 %
tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa
Tensione d'uscita massima
240 V
corrente di uscita nominale I2N
2,4 A
tensione di rete
200 ... 240 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile