Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
LWVT115A240
Cod. Produttore
VT115A240
Cod. EAN
8013975266212
Descrizione del produttore: AZIONAMENTO A VELOCITA' VARIABILE, TIPO VT1... , ALIMENTAZIONE MONOFASE 240VAC (50/60HZ), USCITA TRIFASE. FILTRI EMC INTEGRATI, 1,5KW

larghezza

118 mm

altezza

118 mm

profondità

150 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

5

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

Tensione d'uscita massima

240 V

corrente di uscita nominale I2N

7,5 A

Supporto protocollo per BACnet

tensione di rete

200 ... 240 V

Produttore

Inverter monofase 1,5kW uscita trifase 240VAC con filtri EMC integrati per controllo velocità variabile