Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
larghezza
72 mm
altezza
profondità
141 mm
con elemento di comando
numero di ingressi digitali
5
numero di uscite digitali
1
numero di ingressi analogici
2
numero di uscite analogiche
numero di interfacce HW seriali RS485
numero di interfacce HW USB
Protocollo di supporto per Modbus
supporta il protocollo per altri sistemi bus
grado di protezione (IP)
IP20
con collegamento PC
frequenza di rete
50/60 Hz
tipo di convertitore
Inverter a tensione impressa
Numero di fasi d'uscita
3
Numero di fasi d'entrata
impiego ammesso in ambito industriale
Max. frequenza d'uscita
599 Hz
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
0,4 KILOWATT
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa
10 %
tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa
Tensione d'uscita massima
240 V
corrente di uscita nominale I2N
2,6 A
Supporto protocollo per BACnet
tensione di rete
200 ... 240 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te