Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI / Terminali Grafici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIZRA1
Cod. Produttore
HMIZRA1
Cod. EAN
3595864167152

Informazioni di prodotto

Tastiera USB luminosa led per HMI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il tastierino USB Schneider Electric per HMI è alimentato tramite USB ed è compatibile con i pannelli operatore Harmony. IP65 e 5 tasti funzione multi-colore. Questo switch USB luminoso è ideale come tasti funzione abbinati ad un HMI, dove sono necessarie operazioni ripetitive e affidabili in ambienti sporchi, pur mantenendo il pannello touch pulito e protetto. Permette agli operatori di avere un controllo continuo sul processo senza contatto con le dita su schermi potenzialmente contaminati in industrie per il food & beverage. Offre resistenza all'acqua e può funzionare in ambienti gravosi.

illuminabile

forma del pulsante

piatto

forma della lente

quadrato

tensione di alimentazione della lampada

5 V

numero di punti di comando

5

tattile

Serie

Magelis_HMIZ

Produttore

Tastiera USB luminosa 5 tasti funzione c/retroilluminazione a LED multicolore

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui