Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM3R9900
Cod. Produttore
SM3R9900
Cod. EAN
8013975219874

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 100 A
  • Potere di interruzione ICU: 50 kA a 400V
  • Protezione magnetica e termica: Si
  • Classe di intervento: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: -20°C a +70°C
  • Serie: SM3R
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 50KA, 80...100A

larghezza

70 mm

altezza

165 mm

profondità

169 mm

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

Altro

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

80 ... 100 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1300 ... 1300 A

Produttore

Interruttore salvamotore SM3R 80-100A potere interruttore 50kA 400V uso industriale