Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM2R6300
Cod. Produttore
SM2R6300
Cod. EAN
8013975219843

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 63 A
  • Potere di interruzione ICU a 400V: 50 kA
  • Protezione magnetica e termica: Si
  • Classe di intervento: 10A
  • Grado protezione terminali: IP20
  • Temperatura impiego: -20°C/+70°C
  • Serie: SM2R
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 50KA, 46...63A

larghezza

35 mm

altezza

140 mm

profondità

145 mm

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

Altro

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

45 ... 63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

819 ... 819 A

Produttore

Interruttore salvamotore SM2R 45-63A potere interruttore 50kA 400V uso industriale