Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM2R5000
Cod. Produttore
SM2R5000
Cod. EAN
8013975219836

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 50 A
  • Potere interruzione ICU 400V: 50 kA
  • Protezione magnetica e termica: Sì
  • Classe intervento: 10A
  • Temperatura impiego: -20°C / +70°C
  • Protezione terminali: IP20
  • Serie: SM2R
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 50KA, 34...50A

larghezza

35 mm

altezza

140 mm

profondità

145 mm

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

Altro

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

34 ... 50 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

650 ... 650 A

Produttore

Interruttore salvamotore SM2R 34-50A potere interruzione 50kA 400V uso industriale