Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1R4000
Cod. Produttore
SM1R4000
Cod. EAN
8013975216415

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 40 A
  • Potere di interruzione: 20 kA a 400V
  • Protezione: magnetica e termica
  • Regolazione termica: 30-40 A
  • Classe intervento: 10A
  • Serie: SM1R
  • Certificazioni: IEC/EN, UL, CSA
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 20KA, 30...40A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

91 mm

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

20 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

30 ... 40 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

520 ... 520 A

Produttore

Interruttore salvamotore SM1R 30-40A potere interruzione 20kA 400V uso industriale