Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1R2500
Cod. Produttore
SM1R2500
Cod. EAN
8013975216392

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 25A
  • Potere di interruzione: 50kA a 400V
  • Protezione magnetica e termica: Si
  • Classe intervento: 10A
  • Temperatura esercizio: -20°C +60°C
  • Serie: SM1R
  • Omologazioni: IEC, UL, CSA
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 50KA, 20...25A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

91 mm

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

20 ... 25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

325 ... 325 A

Produttore

Interruttore salvamotore SM1R 20-25A potere di interruzione 50kA 400V uso industriale