Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1R2300
Cod. Produttore
SM1R2300
Cod. EAN
8013975216385

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 23 A
  • Potere di interruzione ICU: 50 kA @ 400V
  • Protezione: Magnetica e termica
  • Classe intervento: 10A
  • Temperatura impiego: -20°C ÷ +60°C
  • Fissaggio: Vite / guida DIN 35mm
  • Serie: SM1R
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 50KA, 17...23A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

91 mm

corrente nominale permanente Iu

23 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

17 ... 23 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

299 ... 299 A

Produttore

Interruttore salvamotore SM1R 17-23A 50kA 400V protezione motori elettrici