Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1R0250
Cod. Produttore
SM1R0250
Cod. EAN
8013975216323

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 2.5 A
  • Potere interruzione: 100 kA @ 400V
  • Protezione: Magnetica e termica
  • Classe intervento: 10A
  • Temperatura impiego: -20°C a +60°C
  • Sezione conduttore: 1-10 mm²
  • Serie: SM1R
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE TYPE E, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 1,6...2,5A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

91 mm

corrente nominale permanente Iu

2,5 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,6 ... 2,5 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

32,5 ... 32,5 A

Produttore

Interruttore salvamotore SM1R 1,6-2,5A potere interruttore 100kA 400V uso industriale

€ 66,17 x 1 pz.
(pz.)