Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1R0160
Cod. Produttore
SM1R0160
Cod. EAN
8013975216316
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE TYPE E, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 1...1,6A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

91 mm

corrente nominale permanente Iu

1,6 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 1,6 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

20,8 ... 20,8 A

Produttore

Interruttore salvamotore SM1R 1-1,6A tipo E potere interruzione 100kA 400V

€ 66,17 x 1 pz.
(pz.)