Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1R0100
Cod. Produttore
SM1R0100
Cod. EAN
8013975216309

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 1 A
  • Potere di interruzione: 100 kA a 400V
  • Protezione magnetica e termica: Si
  • Classe intervento: 10A
  • Temperatura esercizio: -20°C +60°C
  • Serie: SM1R
  • Omologazioni: IEC/EN, UL, CSA
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE TYPE E, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 0,63...1A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

91 mm

corrente nominale permanente Iu

1 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,63 ... 1 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

13 ... 13 A

Produttore

Interruttore Salvamotore SM1R 0,63-1A Type E 100KA 400V protezione motori