Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1P4000
Cod. Produttore
SM1P4000
Cod. EAN
8013975216255

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 40 A
  • Potere di interruzione: 10 kA a 400V
  • Protezione magnetica e termica: Si
  • Classe intervento: 10A
  • Temperatura esercizio: -20°C +60°C
  • Fissaggio: Vite / guida DIN 35mm
  • Serie: SM1P4000
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 10KA, 30...40A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

75 mm

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

30 ... 40 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

520 ... 520 A

Produttore

Interruttore Salvamotore SM1P 30-40A Potere Interruzione 10kA 400V Uso Industriale