Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1P0400
Cod. Produttore
SM1P0400
Cod. EAN
8013975216170
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 2,5...4A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

75 mm

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,5 ... 4 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

52 ... 52 A

Produttore

Interruttore salvamotore SM1P 2,5-4A potere interruttivo 100kA 400V uso industriale

€ 60,18 x 1 pz.
(pz.)