Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1P1800
Cod. Produttore
SM1P1800
Cod. EAN
8013975216217

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 18 A
  • Potere interruzione ICU: 25 kA a 400V
  • Protezione magnetica e termica: Si
  • Campo regolazione termico: 13-18 A
  • Classe intervento: 10A
  • Fissaggio: Vite / guida DIN 35mm
  • Serie: SM1P
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 25KA, 13...18A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

75 mm

corrente nominale permanente Iu

18 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

25 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

13 ... 18 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

234 ... 234 A

Produttore

Interruttore salvamotore SM1P 13-18A potere interruzione 25kA 400V uso industriale

€ 72,09 x 1 pz.
(pz.)