Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1P0063
Cod. Produttore
SM1P0063
Cod. EAN
8013975216132

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente nominale: 0,63 A
  • Potere interruzione: 100 kA a 400 V
  • Protezione: magnetica e termica
  • Classe intervento: 10A
  • Temperatura esercizio: -20°C +60°C
  • Serie: SM1P
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 0,4...0,63A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

75 mm

corrente nominale permanente Iu

0,63 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,4 ... 0,63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8,19 ... 8,19 A

Produttore

Interruttore salvamotore SM1P 0,4-0,63A potere interruzione 100kA 400V uso industriale