Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV4P80N
Cod. Produttore
GV4P80N
Cod. EAN
3606481310378

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80 A
  • Potere di interruzione: 50 kA a 400 V
  • Numero di poli: 3P
  • Serie: TeSys Deca - frame 4
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Protezione magnetotermica: Si
  • Grado di protezione IP: IP40
  • Dimensioni (AxLxP): 155x81x165 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore automatico per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 80 A /690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 22-37 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetotermica e funzioni di protezione aggiuntiva del motore, capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 40-80A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20, protezione magnetica a 17 In. Le protezioni aggiuntive ha un pick-up fisso e includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita, la protezione contro guasto a terra. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).

larghezza

81 mm

altezza

155 mm

profondità

165 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

potenza dissipata

13,8 W

grado di protezione (IP)

IP40

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

22 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 ... 80 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1360 ... 1360 A

Serie

TeSys Deca / frame 4

Produttore

Interruttore salvamotore magnetotermico 80A 50kA Everlink