Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVBF5GEN
Cod. Produttore
VBF5GEN
Cod. EAN
3389119413169

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore Vario VBF in cassetta IP65 - 3 poli - 100 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VBF5GEN è un avviatore TeSys integrato diretto in linea di Schneider Electric. Contenitore con maniglia lunga girevole serrabile con lucchetto nera, piastra frontale nera e corpo interruttore a 3 poli V5 con 1 possibile attacco del modulo aggiuntivo. Valori nominali di 100A 690V, utilizzato per la commutazione principale in applicazioni per motori fino a 37kW a 400V AC-23. Il cablaggio attraverso 2 pressacavi nella parte superiore e inferiore fornisce protezione IP65.

larghezza

220 mm

altezza

280 mm

profondità

191 mm

colore del corpo

Grigio

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

68,5 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Produttore

Inter. sezionatore Vario VBF in cassetta IP65 - 3 poli - 100 A