Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVCF5GEN
Cod. Produttore
VCF5GEN
Cod. EAN
3389119413213

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore: 37 kW a 400 V
  • Grado protezione: IP65
  • Maniglia: lunga rossa
  • Dimensioni: 291x241x191 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VCF5GEN è un avviatore TeSys integrato diretto in linea di Schneider Electric. Cassetta con maniglia girevole lunga rossa, piastra frontale gialla e corpo interruttore a 3 poli V5 con 1 possibile collegamento supplementare. Valori nominali di 100A 690V, utilizzato per la commutazione principale in applicazioni per motori fino a 37kW a 400V AC-23. Il cablaggio attraverso 2 pressacavi nella parte superiore e inferiore fornisce protezione IP65.

larghezza

241 mm

altezza

291 mm

profondità

191 mm

colore del corpo

Grigio

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

68,5 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Produttore

Inter. sez. emerg. Vario VCF in cassetta IP65 - 3 poli - 100 A