Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1RE1400
Cod. Produttore
SM1RE1400
Cod. EAN
8013975239728

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 14 A
  • Potere interruzione: 100 kA @ 400V
  • Protezione: Magnetica e termica
  • Classe intervento: 10A
  • Temperatura esercizio: -20°C/+60°C
  • Fissaggio: Vite / guida DIN 35mm
  • Serie: SM1RE1400
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE TYPE E, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 9...14A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

91 mm

corrente nominale permanente Iu

14 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

9 ... 14 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

182 ... 182 A

Produttore

Interruttore salvamotore SM1R 9-14A Type E potere interruzione 100kA 400V uso industriale