Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1RE1000
Cod. Produttore
SM1RE1000
Cod. EAN
8013975239711

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 10 A
  • Potere di interruzione: 100 kA a 400V
  • Protezione magnetica e termica: Si
  • Classe di intervento: 10A
  • Temperatura di esercizio: -20°C a +60°C
  • Fissaggio: Vite / guida DIN 35mm
  • Serie: Type E
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE TYPE E, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 6,3...10A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

91 mm

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

6,3 ... 10 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

130 ... 130 A

Produttore

Interruttore salvamotore SM1R 6,3-10A Type E potere interruttore 100kA 400V