Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9DE2616
Cod. Produttore
A9DE2616
Cod. EAN
3606489443801

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale iCV40a 1P+N C 16A 30mA Tipo AC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 iCV40 è un interruttore modulare di corrente residua con protezione da sovracorrente (RCBO). È un interruttore 1P+N con 1 polo protetto, 16A di corrente nominale In e curva di intervento C. La classe di protezione contro le dispersioni a terra è di tipo AC con sensibilità di 30 mA. Il ritardo della protezione contro le dispersioni a terra è istantaneo. Il potere di interruzione di cortocircuito nominale Icn è fino a 4500A secondo la norma EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. I suoi 2 indicatori Visitrip esclusivi riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di impostazione predefinita. La striscia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61009-2-1. Ha una resistenza elettrica fino a 20000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 400 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50/60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 85 mm x (P) 73 mm. Il peso è 210 g. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

numero di poli (totale)

2

categoria di sovratensione

3

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

frequenza

50/60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

44 mm

numero di poli protetti

1

classe di limitazione energetica

3

corrente di dimensionamento

16 A

caratteristica di intervento

C

sezione conduttore collegabile multifilare

1

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di inquinamento

3

tipo di tensione

AC

tensione di isolamento nominale Ui

400

tipo di corrente di guasto

AC

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

con dispositivo di bloccaggio

Serie

Acti9_iCV40

Produttore

Interruttore magnetotermico bipolare 16A curva C differenziale 30mA tipo AC iCV40a

€ 63,84 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.