Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Differenziali Modulari monoblocco /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
The DS202C series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).
caratteristica di intervento
C
tipo di tensione
AC
categoria di sovratensione
3
con dispositivo di bloccaggio
grado di inquinamento
2
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
10 kA
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
sezione conduttore collegabile unifilare
25
corrente di guasto nominale
0.03 A
grado di protezione (IP)
IP2X
numero di poli protetti
classe di limitazione energetica
larghezza in unità di suddivisione
tensione di dimensionamento
230 V
resistenza a corrente impulsiva
0.25 kA
tipo di corrente di guasto
A
frequenza
50/60 Hz
profondità di incasso
69 mm
tensione di isolamento nominale Ui
500
corrente di dimensionamento
10 A
conduttore neutro a connessione
numero di poli (totale)
sezione conduttore collegabile multifilare
1
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: BTIGA8813AC20 Cod. Produttore: GA8813AC20 Cod. EAN: 8005543459065
Cod. Rexel: BTIGA8813AC10 Cod. Produttore: GA8813AC10 Cod. EAN: 8005543459027
Cod. Rexel: BTIGA8813AC16 Cod. Produttore: GA8813AC16 Cod. EAN: 8005543459041
Cod. Rexel: BTIFN81NC25 Cod. Produttore: FN81NC25 Cod. EAN: 8005543474525
Cod. Rexel: BTIGA8813AC32 Cod. Produttore: GA8813AC32 Cod. EAN: 8005543458334
Cod. Rexel: BTIGA8812AC16 Cod. Produttore: GA8812AC16 Cod. EAN: 8005543458273
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te