Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8812AC16
Cod. Produttore
GA8812AC16
Cod. EAN
8005543458273

Informazioni di prodotto

btdin45 - magn diff AC 1P+N 16A 4,5kA 10mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo AC - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 0,01A - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

corrente di guasto nominale

0.01 A

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

corrente di dimensionamento

16 A

numero di poli protetti

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

44 mm

classe di limitazione energetica

3

numero di poli (totale)

2

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

AC

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico bipolare 16A 4,5kA differenziale tipo AC BTDIN45