Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8813AC10
Cod. Produttore
GA8813AC10
Cod. EAN
8005543459027

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN45, ideale per protezione e sicurezza elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto a 2 moduli
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con sensibilità di 30mA
  • Risparmio energetico garantito da componenti efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 10A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

profondità di incasso

44 mm

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

corrente di guasto nominale

0.03 A

numero di poli protetti

1

classe di limitazione energetica

3

corrente di dimensionamento

10 A

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

tipo di corrente di guasto

AC

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale Salvavita AC 1P+N 10A 4,5K

€ 84,19 x 1 pz.
(pz.)