Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
conduttore neutro a connessione
classe di limitazione energetica
3
numero di poli protetti
1
corrente di dimensionamento
20 A
grado di inquinamento
2
profondità di incasso
44 mm
corrente di guasto nominale
0.03 A
larghezza in unità di suddivisione
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
4.5 kA
numero di poli (totale)
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
6 kA
tensione di dimensionamento
230 V
caratteristica di intervento
C
frequenza
50 Hz
tipo di tensione
AC
tipo di corrente di guasto
grado di protezione (IP)
IP20
sezione conduttore collegabile multifilare
0.75
sezione conduttore collegabile unifilare
con dispositivo di bloccaggio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te