Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9CR4240
Cod. Produttore
A9CR4240
Cod. EAN
3606481489449

Informazioni di prodotto

Int. diff. REDs 2P 40A 30mA Tipo A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 è un interruttore modulare di corrente residua (RCCB) REDs con dispositivo di richiusura. È un interruttore 2P con corrente nominale In di 40 A, classe di protezione di tipo A e una sensibilità alla dispersione a terra di 30 mA. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Scollega i circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Si riavvia automaticamente dopo il monitoraggio dell'isolamento del circuito a valle. Viene utilizzato solo sui sistemi di messa a terra TT e TN-S. Le versioni Acti9 REDs e REDtest sono dedicate alle applicazioni terziarie, industriali e infrastrutturali. Questo prodotto è conforme alla norma EN 60557. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 630 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 6 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 4000 cicli. La tensione di esercizio Ue è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. La larghezza in passi da 9 mm è 6. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (W) 54 mm x (H) 106 mm x (D) 82 mm. Il peso è 278 g. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un centralino modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 70°C.

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

230 V

sezione conduttore collegabile multifilare

35

grado di protezione (IP)

IP20

grado di inquinamento

2

numero di poli

2

tipo selettivo

larghezza in unità di suddivisione

3

frequenza

50 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

35

tipo di corrente di guasto

A

temperatura ambiente durante il funzionamento

5

profondità di incasso

51.5 mm

tipo di tensione

AC

Serie

RED___Salvavita_a_riarmo_automatico

Produttore

Interruttore differenziale a riarmo automatico REDs, 2P, 40A, 30mA, Tipo A