Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
forza di chiusura
9750 N
con indicatore di stato
adatto per funzioni di sicurezza
con sblocco d’emergenza
forma della scatola
blocco
materiale della scatola
metallo
rivestimento scatola
verniciato
grado di protezione (IP)
IP67
Cod. Rexel: P2E2 CP01G2V1 Cod. Produttore: E2 CP01G2V1 Cod. EAN: 8018851195112
Cod. Rexel: P2E2 CP10G2V1 Cod. Produttore: E2 CP10G2V1 Cod. EAN: 8018851201752
Cod. Rexel: P2CS MP202M0 Cod. Produttore: CS MP202M0 Cod. EAN: 8018851236617
Cod. Rexel: P2CS AR-05V024 Cod. Produttore: CS AR-05V024 Cod. EAN: 8018851091681
Cod. Rexel: P2CS AR-01V024 Cod. Produttore: CS AR-01V024 Cod. EAN: 8018851000317
Cod. Rexel: P2CS AR-08V024 Cod. Produttore: CS AR-08V024 Cod. EAN: 8018851120541
Cod. Rexel: MESH103004318 Cod. Produttore: 103004318 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MESH103003606 Cod. Produttore: 103003606 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MESH101164207 Cod. Produttore: 101164207 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CGPTEA2PMU3SN Cod. Produttore: EA2PMU3SN Cod. EAN:
Cod. Rexel: CGPTCLSA3 Cod. Produttore: CLSA3 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CGPTSMSA2P03 Cod. Produttore: SMSA2P03 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te