› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON

Cod. Rexel P2NS G4ST1SMK-F
Cod. Produttore NS G4ST1SMK-F41
Cod. EAN 8018851425011

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Serie: NS
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Segnalazioni: 2 uscite O3, O4
  • Connessione: M12 12 poli
  • Sblocco: Frontale a serratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a serratura frontale, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Principio di funzionamento: Principio G, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 2: uscite di sicurezza OS attive con protezione chiusa, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

2100 N

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON
€ 257,45 x 1 pz.
(pz.)