Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Pizzato
Cod. Rexel
P2CS MP202M0
Cod. Produttore
CS MP202M0
Cod. EAN
8018851236617

Informazioni di prodotto

  • Serie: Gemnis
  • Tensione: non specificata
  • Ingressi digitali: 16 tipo I
  • Segnali di test: 4 tipo T
  • Uscite sicure: 4 PNP
  • Uscite di segnalazione: 4
  • Certificazioni: SIL 3, PLe, Cat. 4
  • Funzione: Modulo multifunzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis, Ingressi digitali tipo I: 16, Segnali di test tipo T: 4, Uscite sicure tipo OS: 4PNP, Uscite di segnalazione tipo O: 4.

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

4

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

4

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE P

€ 392,26 x 1 pz.
(pz.)