›

UNIT LED

Cod. Rexel P2E2 LP4A4V1
Cod. Produttore E2 LP4A4V1
Cod. EAN 8018851213809

Informazioni principali

  • Tipo: Unit LED
  • Serie: EROUND
  • Tipo aggancio: A pannello
  • Tensione: 195-264 Vac
  • Corrente: 9-10 mA
  • Colore: Verde
  • Connessione: Viti serrafilo
  • Indicazione: Luce fissa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 195 ? 264 Vac, 9 ? 10 mA, Colore: Verde, Tipo di connessione: Viti serrafilo, Tipologia di indicazione: Luce fissa.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

UNIT LED
€ 8,15 x 1 pz.