Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG34012
Cod. Produttore
34012
Cod. EAN
3303430340126

Informazioni di prodotto

NS2500N fisso ant 3P senza Mlogic

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di un blocco interruzione per interruttore Compact NS2500N, 2500 A, 50 kA a 415 V AC 50/60 Hz, a 3 poli. È adatto per dispositivi fissi azionati manualmente ed è una scelta ottimale per tutte le applicazioni standard. Il blocco interruzione è compatibile con qualsiasi tipo di unità di sgancio, da ordinare a parte. Può essere dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 420 mm (L) x 350 mm (H) x 160 mm (P). Garantisce la conformità alle norme internazionali IEC 60947), CCC, EAC e alle specifiche per il settore navale.

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

2500 A

tensione nominale

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

grado di protezione (IP)

IP30

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

Serie

ComPact_NS__gt__630A

Produttore

Interruttore Compact NS2500N - 2500 A - 3 poli - Fisso - S/sganciatore