Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG34006
Cod. Produttore
34006
Cod. EAN
3303430340065

Informazioni di prodotto

NS2000N fisso ant 3P senza Mlogic

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modello MG34006 rappresenta un interruttore fisso trifase senza MLogic, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure in applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per ambienti di lavoro dove è richiesta una protezione efficace e una gestione efficiente dell'energia. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, questo interruttore si integra facilmente in diverse configurazioni impiantistiche. La tecnologia avanzata utilizzata nella sua progettazione assicura una lunga durata e resistenza, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione nel tempo. Con un'installazione semplice e intuitiva, il MG34006 offre una soluzione pratica per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici.

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

corrente nominale permanente Iu

2000 A

tensione nominale

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

grado di protezione (IP)

IP30

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

Serie

ComPact_NS__gt__630A

Produttore

Interruttore Compact NS2000N - 2000 A - 3 poli - Fisso - S/sganciatore