Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV3L32
Cod. Produttore
GV3L32
Cod. EAN
3389119405430

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Numero di poli: 3 poli
  • Potere di interruzione: 100 kA a 400 V
  • Tipo di controllo: Manovra rotativa
  • Durata meccanica: 50000 cicli
  • Grado di protezione IP: IP20
  • Serie: TeSys Deca - frame 3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 32 A/ 690 V, per applicazioni di motore a 3 fasi da 15 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetica con un livello di intervento a 14 xIn, un'elevata capacità di interruzione Icu 100 kA a 400 V. Collegamento mediante terminali a vite Everlink BTR. Controllo Start-Stop tramite manovra rotativa garantito per 50000 cicli AC-3. Per completare la protezione del motore, utilizzarlo in combinazione con un relè di sovraccarico termico LRD332 (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, CCC, EAC, Marine),

larghezza

55 mm

altezza

132 mm

profondità

136 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8 W

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

7,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

448 ... 448 A

Serie

TeSys Deca / frame 3

Produttore

Interruttore automatico magnetico GV3L - 32 A - EVERLINK