Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
SM5SL64167BB
Cod. Produttore
5SL64167BB
Cod. EAN
4001869499475

Informazioni di prodotto

CIRCUIT BREAKER 6KA 4POL C16
Interruttore magnetotermico 400 V 6 kA, a 4 poli, C, 16 A Esecuzione per Italia

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

4

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6.0 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6.0 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6.0 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6.0 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.0 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

INTERRUTTORE AUTOMATICO 4 X 16 A