Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21436
Cod. Produttore
GW21436
Cod. EAN
8011564129160

Informazioni di prodotto

INTERRUT.AUT.MAG.1P+N C16 3KA 230V SY/BK
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 50 Hz

conduttore neutro a connessione

adatto per installazione a incasso

larghezza in unità di suddivisione

1

grado di protezione (IP)

IP41

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

Produttore

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 230V ac - 1P+N 16A 3kA CURVA C - 1 MODULO- SYSTEM BLACK