Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC32AC03
Cod. Produttore
P1RE1NC32AC030
Cod. EAN
8013975269671
Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico differenziale con 1 polo e neutro, modello C32 30mA, è progettato per garantire la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo offre un'elevata affidabilità e una rapida reazione in caso di guasto, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. La sua configurazione compatta e il design intuitivo lo rendono facile da installare in qualsiasi quadro elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore presenta un grado di protezione adeguato per resistere a condizioni ambientali variabili. Con un numero di poli protetti di 1, questo interruttore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La sua funzionalità di interruzione rapida garantisce una protezione efficace contro i rischi elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

AC

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C32 30mA protezione circuiti elettrici residenziale e commerciale