Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC25AC03
Cod. Produttore
P1RE1NC25AC030
Cod. EAN
8013975269633
Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico differenziale da 1 polo e neutro con corrente nominale di 25A e sensibilità di 30mA è un dispositivo essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Questo interruttore offre una risposta rapida e affidabile in caso di guasti, garantendo la sicurezza degli utenti e prevenendo potenziali incendi. La sua costruzione robusta assicura un'ottima resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto per diverse applicazioni domestiche e industriali. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico, ottimizzando lo spazio disponibile. La sua funzionalità di protezione contro le sovracorrenti e le dispersioni di corrente rende questo interruttore un componente chiave per la salvaguardia degli impianti elettrici, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e protetto.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

AC

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore Magnetotermico Differenziale 1P+N 25A 30mA Protezione Impianti Elettrici