Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC25AC30
Cod. Produttore
P1RE1NC25AC300
Cod. EAN
8013975269640
Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico differenziale è progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Con una configurazione a un polo e un neutro, questo dispositivo offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le correnti di guasto, contribuendo a prevenire rischi di cortocircuito e incendi. La sua capacità di intervento di 25 A e una soglia di rilevamento di 300 mA lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre il grado di protezione assicura un funzionamento sicuro e protetto. Un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

AC

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 25A 300mA protezione sicurezza elettrica