Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC20AC03
Cod. Produttore
P1RE1NC20AC030
Cod. EAN
8013975269596
Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico differenziale con 1 polo e neutro è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovracorrenti e le dispersioni di corrente. Con una capacità di interruzione di 30 mA, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una resistenza duratura nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo interruttore è un elemento fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici, contribuendo a prevenire cortocircuiti e incendi. È compatibile con vari sistemi di cablaggio e rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di sicurezza elettrica di alta qualità.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

AC

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N C20 30mA protezione circuiti elettrici residenziale e commerciale