Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC20AC30
Cod. Produttore
P1RE1NC20AC300
Cod. EAN
8013975269602
Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico differenziale con un polo e neutro è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovracorrenti e le perdite di corrente. Con una corrente nominale di 20A e una sensibilità di 300mA, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo un livello elevato di sicurezza elettrica. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Questo interruttore è particolarmente adatto per ambienti in cui è necessario monitorare costantemente le condizioni elettriche, proteggendo così gli impianti e le persone da eventuali rischi elettrici. Con un design compatto e funzionale, è facile da installare in qualsiasi quadro elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

AC

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 20A 300mA protezione impianti residenziali e commerciali