Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC16AC30
Cod. Produttore
P1RE1NC16AC300
Cod. EAN
8013975269565
Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico differenziale è un dispositivo essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Con un numero di poli di 1 e una corrente nominale di 16 A, offre una protezione efficace contro le sovracorrenti e le perdite di corrente, grazie alla sua sensibilità di 300 mA. Questo interruttore è progettato per garantire un funzionamento sicuro in applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per l'installazione in quadri elettrici. Grazie alla sua funzionalità, è in grado di intervenire rapidamente in caso di anomalie, proteggendo così le persone e le apparecchiature collegate. La sua affidabilità e performance lo rendono un componente fondamentale per qualsiasi sistema elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

AC

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 16A 300mA protezione impianti residenziali e commerciali