Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
66 mm
corrente nominale
10 A
tensione nominale
230 V
caratteristica di intervento
C
tensione di isolamento nominale Ui
400 V
corrente di guasto nominale
tipo di corrente di guasto
categoria di sovratensione
3
grado di inquinamento
2
Numero moduli DIN
frequenza
50/60 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
numero di poli protetti
1
conduttore neutro a connessione
numero di poli (totale)
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 KILOVOLT
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1
10 kA
Caratteristiche di spegnimento
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009
sezione conduttore collegabile unifilare
1 ... 16 mm²
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 60 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te