Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
LWP1RE1NC10AC30
Cod. Produttore
P1RE1NC10AC300
Cod. EAN
8013975269510
Descrizione del produttore: L'interruttore magnetotermico differenziale è un dispositivo fondamentale per la protezione degli impianti elettrici. Con un numero di poli pari a uno e una corrente nominale di 10 A, questo interruttore offre una protezione efficace contro le sovracorrenti e i cortocircuiti. La sua caratteristica principale è la sensibilità di 300 mA, che consente di rilevare eventuali perdite di corrente, garantendo così la sicurezza degli utenti e la protezione delle apparecchiature collegate. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per un'installazione semplice e duratura, con un grado di protezione che ne assicura l'affidabilità anche in ambienti difficili. La sua forma compatta facilita il montaggio in spazi ristretti, rendendolo ideale per quadri elettrici di diverse dimensioni. Questo dispositivo è essenziale per garantire un funzionamento sicuro e continuo degli impianti elettrici, contribuendo a prevenire incidenti e danni.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

AC

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 10A 300mA protezione impianti elettrici