Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBDL26025LU
Cod. Produttore
BDL26025LU
Cod. EAN
3606481148773

Informazioni di prodotto

INTERR.AUTOM.PPB 2P 25A 18kA EVERL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BDL26025LU è un interruttore 25 A 2P magnetotermico PowerPact B di Schneider Electric da. Fornisce protezione economica ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25 kA a 240 VAC a 50/60 Hz, con connettori EverLink L'interruttore magnetotermico PowerPact B-Frame, BDL26025LU, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore magnetotermico scatolato PowerPact presenta innovazioni come i collegamenti EverLink™ brevettati. Gli interruttori magnetotermici PowerPact B-Frame forniscono una protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25kA a 220-240 VAC50/60 Hz. Certificato secondo gli standard UL, NEMA, IEC, CSA, NMX, GB. Dimensioni: 137 mm (A) x 54 mm (L) x 80 mm (P) e peso: 0,769 kg.

Produttore

PowerPactB-interr.automa-25A 2P AC 18kA a 480/440V(UL/IEC)-TMD-conn.Everlink