› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interblocco meccanico laterale per interruttori BF95-BF150 applicazioni industriali

Cod. Rexel LWBFX5400
Cod. Produttore BFX5400
Cod. EAN 8013975241820

Informazioni principali

  • Serie: BFX5400
  • Tensione nominale AC: 600 V
  • Montaggio: Laterale
  • Compatibile con: BF95...BF150 A/E
  • Conformità: CSA, IEC/EN, UL
  • Certificazioni: cULus, EAC
  • Classificazione ETIM: EC001044
  • Tipo: Interblocco meccanico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MECHANICAL INTERLOCK, SIDE MOUNT FOR BF95...BF150 A/E

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Interblocco meccanico laterale per interruttori BF95-BF150 applicazioni industriali